Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; IN: 1; SMD; SC70-5; 0,9÷3,6VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 1; IN: 1; SMD; SC70-5; 0,9÷3,6VDC; -40÷85°C
IC: digital; NOT; Ch: 1; IN: 1; SMD; SC70-5; 0,9÷3,6VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-NC7SP14P5X
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SP14P5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Schmitt-Trigger
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SC70-5
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 0,9...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 0,9µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,157*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,142*
€ 0,377*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.