Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 3; IN: 1; SMD; US8; 1,65÷5,5VDC; -40÷85°C; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 3; IN: 1; SMD; US8; 1,65÷5,5VDC; -40÷85°C; 10uA
IC: digital; NOT; Ch: 3; IN: 1; SMD; US8; 1,65÷5,5VDC; -40÷85°C; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-NC7NZ04K8X
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7NZ04K8X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
inverter ic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: US8
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 3;triple
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,117*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.