Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI Panel; 7"; 800x480; NB; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-NB7W-TW00B
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NB7W-TW00B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Omron Farb-Touchscreen
omron farb-touchscreen
Hersteller: OMRON
Versorgungsspannung: 24V DC
Display-Auflösung: 800x480
Bildschirmdiagonale: 7"
Modul-Typ: HMI Panel
Herstellerserie: NB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,27*
€ 685,99*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 598,17*
€ 691,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 678,57*
€ 777,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 757,69*
€ 857,96*
Frei Haus
ab € 796,40*
€ 925,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,19*
€ 924,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,57*
€ 908,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,39*
€ 864,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,41*
€ 843,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,57*
€ 807,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.