Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bereichssensoren; 0,1÷1,2m; IP62; 12÷24VDC; 2m Leitung; -10÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bereichssensoren; 0,1÷1,2m; IP62; 12÷24VDC; 2m Leitung; -10÷55°C
Bereichssensoren; 0,1÷1,2m; IP62; 12÷24VDC; 2m Leitung; -10÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-NA1-PK5-PN
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NA1-PK5-PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
panasonic lichtgitter
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP62
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 30x140x10mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0,1...1,2m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <10ms
Sensoren-Typ: Bereichssensoren
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 316,43*
€ 384,63*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 311,67*
€ 384,64*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,89*
€ 408,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,64*
€ 457,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,78*
€ 445,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,99*
€ 427,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,69*
€ 407,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,81*
€ 393,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,67*
€ 370,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.