Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bereichssensoren; 30÷300mm; IP62; 12÷24VDC; 2m Leitung; -10÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bereichssensoren; 30÷300mm; IP62; 12÷24VDC; 2m Leitung; -10÷55°C
Bereichssensoren; 30÷300mm; IP62; 12÷24VDC; 2m Leitung; -10÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-NA1-PK3-PN
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NA1-PK3-PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
panasonic lichtgitter
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP62
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 24x70x8mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 30...300mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <10ms
Sensoren-Typ: Bereichssensoren
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,39*
€ 298,49*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 243,19*
€ 298,50*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,43*
€ 299,76*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 299,46*
€ 340,29*
Frei Haus
ab € 305,62*
€ 347,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,50*
€ 355,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,37*
€ 341,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,27*
€ 327,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,04*
€ 316,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,11*
€ 305,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.