Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; 2h; 115lm; BLACK EYE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe: LED; 2h; 115lm; BLACK EYE
Taschenlampe: LED; 2h; 115lm; BLACK EYE
Artikel-Nr.:
     2805-MX512L
Hersteller:
     MacTronic
Herst.-Nr.:
     MX512L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led taschenlampe aa
Hersteller: MACTRONIC
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x1
Gehäuse-Material: Aluminium
Helligkeit: 115lm
Taschenlampen-Typ: LED
Betriebsdauer: 2h
Herstellerserie: BLACK EYE
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.