Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; S-E; PIN: 6; 6+PE; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; S-E; PIN: 6; 6+PE; gerade
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; S-E; PIN: 6; 6+PE; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93603-0047
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93603-0047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
hdc steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder-Art: männlich + weiblich
Nennspannung: 500V
Gehäuse: Größe 6B
Gehäusematerial: Metall
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP66
Setinhalt: Vollständiges Set;Stecker + Buchse
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: S-E
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6+PE
Steckverbinder-Variante: ohne Stopfbuchse
Leitungsquerschnitt: 0,5...2,5mm2
Stopfbuchsengewinde: M20
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Herstellerserie: GWconnect
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: 7906.7764.0
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 27 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 135 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.