Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; S-E; PIN: 6; 6+PE; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; S-E; PIN: 6; 6+PE; gerade
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; S-E; PIN: 6; 6+PE; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93603-0044
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93603-0044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
hdc steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder-Art: männlich + weiblich
Nennspannung: 500V
Gehäuse: Größe 6B
Gehäusematerial: Metall
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP66
Setinhalt: Vollständiges Set;Stecker + Buchse
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: S-E
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6+PE
Steckverbinder-Variante: mit Kabelverschraubung
Leitungsquerschnitt: 0,5...2,5mm2
Stopfbuchsengewinde: M20
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Leitungsaußendurchmesser: 3,5...12,5mm
Herstellerserie: GWconnect
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: 7906.7754.5
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 29,56*
€ 48,04*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 32,21*
€ 76,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.