Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-HSB; PIN: 6; 6+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-HSB; PIN: 6; 6+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-HSB; PIN: 6; 6+PE
Artikel-Nr.:
     2805-MX-936010219
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 16B
Nennstrom: 35A
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: S-HSB
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6+PE
Leitungsquerschnitt: 1,5...6mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Herstellerserie: GWconnect
Engineering PN: 7306.6141.0
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
1
€ 14,99*
ab € 10,78*
€ 18,62*
100
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 19,32*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 11,43*
€ 36,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.