Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 16B; mit Doppelklinke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 16B; mit Doppelklinke
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 16B; mit Doppelklinke
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-3024
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-3024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: MOLEX
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 16B
Gehäusematerial: Metall
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Variante: hoch
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Stopfbuchsengewinde: M32
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Herstellerserie: GWconnect
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Engineering PN: 7816.7469.0
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 27 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.