Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 16B; für Leitungen; hoch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 16B; für Leitungen; hoch
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 16B; für Leitungen; hoch
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-2667
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-2667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: MOLEX
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 16B
Gehäusematerial: Metall
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Variante: hoch
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: M32
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: GWconnect
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: 7816.6453.5
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,02*
€ 111,8838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,82*
€ 110,4558
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 81,26*
€ 96,6994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,56*
€ 94,6764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,69*
€ 90,0711
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,98*
€ 76,1362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.