Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 10B; mit Doppelklinke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 10B; mit Doppelklinke
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe 10B; mit Doppelklinke
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-1575
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-1575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: MOLEX
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 10B
Gehäusematerial: Metall
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Herstellerserie: GWconnect
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: 7810.6412.0
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 15,81*
€ 20,71*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 12,43*
€ 27,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 27 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 135 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.