Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-Q2/0; PIN: 3; 2+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-Q2/0; PIN: 3; 2+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-Q2/0; PIN: 3; 2+PE
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-0432
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 3pol
hdc steckverbinder
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 3A
Nennstrom: 40A
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: S-Q2/0
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2+PE
Leitungsquerschnitt: 4...10mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Herstellerserie: GWconnect
Engineering PN: 7602.5917.0
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.