Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; S-A; PIN: 5; 4+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; S-A; PIN: 5; 4+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; S-A; PIN: 5; 4+PE
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-0129
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 3A
Nennstrom: 10A
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: S-A
Steckverbinder-Ausgangssystem: 4+PE
Leitungsquerschnitt: 0,5...2,5mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Herstellerserie: GWconnect
Engineering PN: 7204.6002.0
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 2,97*
€ 4,87*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 5,79*
2 Tage
159
1
€ 5,95*
ab € 4,05*
€ 7,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 27 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.