Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-A; PIN: 4; 3+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-A; PIN: 4; 3+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-A; PIN: 4; 3+PE
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-0125
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 3pol
hdc steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 3A
Nennstrom: 10A
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: S-A
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3+PE
Leitungsquerschnitt: 0,5...2,5mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Herstellerserie: GWconnect
Engineering PN: 7203.6101.0
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,67*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 4,89*
1 Tag
100
1
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 6,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 27 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.