Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-D,S-D7; PIN: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-D,S-D7; PIN: 8
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-D,S-D7; PIN: 8
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93601-0079
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 3A
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: S-D;S-D7
Steckverbinder-Ausgangssystem: 7+PE
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Maximalstrom: 10A
Max. Spannung: 250V
Herstellerserie: GWconnect
Steckergröße: 1,6mm
Engineering PN: 7107.4101.0
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,82*
€ 4,95*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 5,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 27 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.