Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; vergoldet; 24AWG÷22AWG; SL; unverpackt; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; vergoldet; 24AWG÷22AWG; SL; unverpackt; 2,54mm
Kontakt; weiblich; vergoldet; 24AWG÷22AWG; SL; unverpackt; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-MX-70058-0224
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16020103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung/Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Steckverbinder-Serie: SL
Kontaktraster: 2,54mm
Leitungsgröße: 24AWG...22AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Passendes Werkzeug: MX-63811-8700
Alias: 16020103
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
709
10
€ 5,95*
ab € 0,077*
€ 0,155*
1 Tag
18500
100
Frei Haus
ab € 0,107*
€ 0,171*
100
€ 4,00*
ab € 0,1054*
€ 0,1736*
100
€ 8,95*
ab € 0,0811*
€ 0,2406*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0865*
€ 0,2986*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2986*
€ 0,35533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2081*
€ 0,24764
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,493* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638118700
ab € 347,96*
Zubehör
Molex
11-02-0022
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.