Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; verzinnt; 24AWG÷22AWG; SL; unverpackt; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; männlich; verzinnt; 24AWG÷22AWG; SL; unverpackt; 2,54mm
Kontakt; männlich; verzinnt; 24AWG÷22AWG; SL; unverpackt; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-MX-70021-0221
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16020114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Serie: SL
Kontaktraster: 2,54mm
Leitungsgröße: 24AWG...22AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Passendes Werkzeug: MX-63811-8700
Alias: 16020114
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,1129*
€ 0,2188*
1 Tag
376
30
Frei Haus
ab € 0,195*
€ 0,238*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,132*
€ 0,282*
25
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,29*
1 Tag
6887
10
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638118700
ab € 366,29*
Zubehör
Molex
11-02-0022
ab € 20,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.