Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: automotive; CMC; weiblich; Stecker; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: automotive; CMC; weiblich; Stecker; für Leitungen
Steckverbinder: automotive; CMC; weiblich; Stecker; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-MX-64320-3319
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     643203319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Farbe: braun
Steckverbinder-Typ: automotive
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennstrom: 12A;6A
Anzahl Pole: 48 (8+40)
Steckverbinder-Serie: CMC
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel;rechts
Steckergröße: 1,5x0,635mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
14
€ 5,90*
ab € 9,58*
€ 12,05*
1
€ 8,95*
ab € 9,10*
€ 13,55*
1
€ 4,00*
ab € 13,58*
€ 20,47*
2 Tage
61
1
€ 5,95*
ab € 11,87*
€ 20,49*
1 Tag
27
1
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 21,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 168,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
643221029
ab € 0,091*
Zubehör
Molex
643221039
ab € 0,0913*
Zubehör
Molex
643251010
ab € 0,0599*
Zubehör
Molex
643251023
ab € 0,0609*
Zubehör
Molex
64333-0100
ab € 14,73*
Zubehör
Molex
36638-0003
ab € 8,42*
Zubehör
Molex
36638-0002
ab € 6,46*
Zubehör
Molex
64323-1029
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.