Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Platte; weiblich; CLIK-Mate; 1,25mm; PIN: 3; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; CLIK-Mate; 1,25mm; PIN: 3; 1A
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; CLIK-Mate; 1,25mm; PIN: 3; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-MX-502380-0300
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5023800300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Stiftleiste
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -25...85°C
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: CLIK-Mate
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Maximalstrom: 1A
Kontaktraster: 1,25mm
Sperrsystem: Klemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,131*
10
€ 8,95*
ab € 0,0916*
€ 0,1589*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
502386-0370
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.