Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Leitung/Platte; weiblich; SL; 2,54mm; PIN: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Leitung/Platte; weiblich; SL; 2,54mm; PIN: 6
Stecker; Leitung-Leitung/Platte; weiblich; SL; 2,54mm; PIN: 6
Artikel-Nr.:
     2805-MX-50-57-9406
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50579406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung/Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -40...105°C
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: SL
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 2,54mm
Sperrsystem: Klemme
Polarisierung: D - Back Ribs
Mechanische Montage: für Leitungen
Engineering PN: 70066-0180
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,29*
2 Tage
7813
1
€ 14,99*
ab € 0,203*
€ 0,681*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,258*
€ 0,732*
2 Tage
280
10
€ 5,95*
ab € 1,413*
€ 2,598*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,196* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP009090
ab € 0,0862*
Ähnlich
TE Connectivity
104257-5
ab € 0,299*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.