Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,05÷0,128mm2; 30AWG÷26AWG; 5A; 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,05÷0,128mm2; 30AWG÷26AWG; 5A; 3mm
Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,05÷0,128mm2; 30AWG÷26AWG; 5A; 3mm
Artikel-Nr.:
     2805-MX-43030-0010
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     430300010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Serie: Micro-Fit 3.0
Maximalstrom: 5A
Kontaktraster: 3mm
Leitungsquerschnitt: 0,05...0,128mm2
Leitungsgröße: 30AWG...26AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Passendes Werkzeug: MX-63812-0800;MX-63819-0000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12000
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,0939*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0558*
€ 0,1391*
1 Tag
245679
1
€ 14,99*
ab € 0,0855*
€ 0,3824*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 270 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,391* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430252000
ab € 0,55*
Zubehör
Molex
430252200
ab € 0,47*
Zubehör
Molex
430252400
ab € 0,51*
Zubehör
Molex
11-03-0043
ab € 17,78*
Zubehör
Molex
63819-0000
ab € 325,89*
Zubehör
Molex
63812-0800
ab € 82,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.