Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; 1,5h; 780lm; BLACK EYE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenlampe: LED; 1,5h; 780lm; BLACK EYE
Taschenlampe: LED; 1,5h; 780lm; BLACK EYE
Artikel-Nr.:
     2805-MX-142L-RC
Hersteller:
     MacTronic
Herst.-Nr.:
     BLACK EYE MX-142L-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led
Hersteller: MACTRONIC
Stromquelle: Akku Li-Ion 18650 x1
Gehäuse-Material: Aluminium
Helligkeit: 780lm
Taschenlampen-Typ: LED
Betriebsdauer: 1,5h
Herstellerserie: BLACK EYE
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 18650 x1
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, taschenlampe 700lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,99*
€ 114,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,30*
€ 112,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,91*
€ 108,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,26*
€ 103,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,03*
€ 89,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.