Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format A; 18mm; männlich; PIN: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format A; 18mm; männlich; PIN: 3
Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format A; 18mm; männlich; PIN: 3
Artikel-Nr.:
     2805-MX-1210120013
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     121012-0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilstecker
molex ventilstecker
Hersteller: MOLEX
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Ventil
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 0,25kV
Gehäuse: Format A
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: mPm
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2+PE
Maximalstrom: 16A
Kontaktraster: 18mm
Entspricht Norm: DIN 43650;DIN EN 175301-803
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Steckverbinder-Anwendung: für elektromagnetische Ventile
Elektrische Montage: Löten;Schraubklemme
Mechanische Montage: für Frontplatten
Engineering PN: B202000N2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,41*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 3,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.