Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M8; männlich; PIN: 4; mit Durchführungen; Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M8; männlich; PIN: 4; mit Durchführungen; Buchse
Steckverbinder: M8; männlich; PIN: 4; mit Durchführungen; Buchse
Artikel-Nr.:
     2805-MX-120031-0006
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120031-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: M8
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -25...90°C
Nennstrom: 3A
Dichtheitsklasse: IP67
Montagegewinde: M8x0,5
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Nano-Change
Steckverbinder-Variante: mit Durchführungen
Leitungsquerschnitt: 0,25mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Kabellänge: 0,3m
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Engineering PN: 4R4F06E02C3003
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 7,80*
€ 11,14*
1
€ 8,95*
ab € 7,92*
€ 11,89*
1
€ 4,00*
ab € 8,42*
€ 12,87*
1 Tag
15
1
€ 14,99*
ab € 6,57*
€ 14,47*
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 14,00*
€ 22,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
120031-0118
ab € 6,46*
Zubehör
Molex
120090-5004
ab € 3,96*
Zubehör
Molex
120091-0010
ab € 11,35*
Zubehör
Molex
120091-0012
ab € 11,45*
Zubehör
Molex
120091-0026
ab € 10,64*
Zubehör
Molex
120091-0025
ab € 10,67*
Zubehör
Molex
1200905077
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.