Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 4; gerade; mit Leitung; Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 4; gerade; mit Leitung; Stecker
Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 4; gerade; mit Leitung; Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-MX-120027-0127
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120027-0127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Sensorkabel
Sensorleitung
anschlußleitung 2m
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: M8
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 3A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Nano-Change
Steckverbinder-Variante: mit Leitung
Leitungsquerschnitt: 0,25mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Material für Leitungsisolation: PVC
Kabellänge: 2m
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: 404000E02M020
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlussleitung 4g4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,21*
1
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 8,25*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,86*
€ 17,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.