Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufwickler; mit Pneumatikschlauch; Anschlüsse: 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MTB.628824
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628824000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Hersteller: METABO
Länge: 12m
Betriebsdruck: max. 12bar
Außendurchmesser: 12mm
Innendurchmesser: 8mm
Werkzeuganwendung: für Werkstattarbeiten
Ausführung: mit Pneumatikschlauch
Anschlüsse: 1/4"
Herstellerserie: SA 312
Werkzeuge Zuberhör-Typ: Schlauchaufwickler
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,15*
€ 124,49*
1 Tag
99
€ 8,50*
ab € 107,28*
€ 124,50*
1 Tag
109
Frei Haus
ab € 107,79*
€ 124,67*
2 Tage
109
Frei Haus
ab € 107,56*
€ 124,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 188,95*
€ 232,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,16*
€ 276,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.