Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 29mm; 60A; auf Kabel; Ausg: Leitung x2; Wege: 1; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 29mm; 60A; auf Kabel; Ausg: Leitung x2; Wege: 1; -40÷125°C
Buchse; 29mm; 60A; auf Kabel; Ausg: Leitung x2; Wege: 1; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-MTA-MAXI-HOLDER
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0100337
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MTA
Farbe: schwarz
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -40...125°C
Ausgänge: Leitung x2
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Setinhalt: Sicherungsstecker
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Maximalstrom: 60A
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen;für MAXIVAL Serie
Sicherungsgröße: 29mm
Max. Spannung: 32V
Anzahl Wege: 1
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 450 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.