Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse mit Abdeckung; 29mm; 80A; auf Kabel,gepresst; Wege: 1; 32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse mit Abdeckung; 29mm; 80A; auf Kabel,gepresst; Wege: 1; 32V
Buchse mit Abdeckung; 29mm; 80A; auf Kabel,gepresst; Wege: 1; 32V
Artikel-Nr.:
     2805-MTA-0101005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0101005
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MTA
Farbe: schwarz
Montage: auf Kabel;gepresst
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -40...100°C
Ausgänge: Terminal
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Setinhalt: 2 Kontakte;Sicherungsstecker;untere Abdeckung;obere Abdeckung mit Dichtung
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Maximalstrom: 80A
Leitungsquerschnitt: 4...6mm2
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen;für MAXIVAL Serie
Sicherungsgröße: 29mm
Max. Spannung: 32V
Anzahl Wege: 1
Passendes Zubehör: 0301030;0301040;0301050;0301060;0301070;0301080
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse mit Abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.