Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller; SO20; Interface: JTAG; 1kBSRAM,4kBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller; SO20; Interface: JTAG; 1kBSRAM,4kBFLASH
IC: Mikrocontroller; SO20; Interface: JTAG; 1kBSRAM,4kBFLASH
Artikel-Nr.:
     2805-MSP430F1121IDW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F1121IDW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO20
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller
Interface: JTAG
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl PWM Kanäle: 3
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog
Architektur-Art: MSP430
Familie: MSP430F1x
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 3
Speicher: 4kB FLASH;1kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.