Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; Anschl.- Ger: MSP430; 1,8÷3,6VDC; PIN: 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MSP-TS430PZ100C
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP-TS430PZ100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Anzahl Pole: 100
Sockel-Art: ZIF
Entwicklungskit-Typ: Adapter
Anschlussgeräte: MSP430
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
TEXAS INST:
TEXAS INST
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,25*
€ 142,19*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 164,41*
€ 222,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.