Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 4; männlich; Löten; MS/DS; 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MS3100A-14S-2P
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3100A 14S-2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 250V DC;200V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: Größe 14S
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 13A
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: MS/DS
Entspricht Norm: MIL-C-5015;Military Standard
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Gehäuseblende: Zink
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
Steckergröße: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 125 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.