Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 70mm2; PVC; grün-gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 70mm2; PVC; grün-gelb
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 70mm2; PVC; grün-gelb
Artikel-Nr.:
     2805-MS-SC2.1-70GRYL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4161300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
h07v-k lapp kabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Entspricht Norm: CSA;VW-1;UL 1015;UL 1063;UL 758
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün-gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: ÖLFLEX® WIRE MS 2.1
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 16mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 70mm2
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k grün-gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 19,056* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,11*
€ 219,0909
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,65*
€ 212,5935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,30*
€ 177,667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,13*
€ 153,6647
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 107,63*
€ 128,0797
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,28*
€ 113,3832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.