Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K,ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07V-K,ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; 100m
Leitungen; H07V-K,ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-MS-SC2.1-2.50DBL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Entspricht Norm: CSA;UL 1015;UL 1063
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: H07V-K;ÖLFLEX® WIRE MS 2.1
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,22*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,825*
€ 1,272*
1 Tag
8300
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0283*
€ 1,3183*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,4545*
€ 1,9827*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 2,16*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,65*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,68*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,16*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,57*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.