Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K,Multi-Standard SC 2.1; Line; Cu; 2,5mm2; PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V-K,Multi-Standard SC 2.1; Line; Cu; 2,5mm2; PVC
Leitungen; H07V-K,Multi-Standard SC 2.1; Line; Cu; 2,5mm2; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-MS-SC2.1-2.50-RD
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Entspricht Norm: CSA;UL 1015;UL 1063
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: H07V-K;Multi-Standard SC 2.1
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
833
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,51461*
€ 0,59461*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,5463*
€ 0,6263*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,51242*
€ 0,75242*
3 Tage
463
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,66*
€ 0,76*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.