Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1A; max.200VDC; 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1A; max.200VDC; 10W
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1A; max.200VDC; 10W
Artikel-Nr.:
     2805-MRX12-1A71
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     MRX12-1A71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Hersteller: MEDER
Montage: PCB
Min. Isolationswiderstand: 10GΩ
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Äußere Abmessungen: 30x10x10mm
Entspricht Norm: ATEX / IECEx
Spulenwiderstand: 1,3kΩ
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: MRX
Spulennennspannung: 12V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 110mW
Ansprechzeit: 0,5ms
Freigabezeit: 0,2ms
Schaltspannung: max. 200V DC
Kontaktstrom max.: 1A
Schaltleistung: 10W
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reedrelais meder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 96 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.