Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 3mm; L: 8,5mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 3mm; L: 8,5mm; schwarz
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 3mm; L: 8,5mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-MR-2818.3085
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2818.3085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Abstandshalter
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
Hersteller: MENTOR
Farbe: schwarz
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Anwendung: LED
Montagetiefe: 1,1mm
Außendurchmesser: 5mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Distanzlänge: 8,5mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Weitere Suchbegriffe: led abstandshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0998*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.