Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 4,7uF; 250VDC; 31mm; ±10%; 33x20,3x12,1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 4,7uF; 250VDC; 31mm; ±10%; 33x20,3x12,1mm
Kondensator: Polyester; 4,7uF; 250VDC; 31mm; ±10%; 33x20,3x12,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-MPEM-4U7R31/250
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     MPEM-4U7R31/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 31mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 33x20,3x12,1mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 4,7µF
Kondensatorenserie: MKT
Kondensatorenanwendung: filternd;Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen;Entstörschaltungen
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer;induktionsarme Kondensatoren;hoher Isolationswiderstand;überzogen mit Epoxydharz
Leitungslänge: 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.