Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 100VDC; 10mm; ±10%; 12x3,9x8,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 220nF; 100VDC; 10mm; ±10%; 12x3,9x8,8mm
Kondensator: Polyester; 220nF; 100VDC; 10mm; ±10%; 12x3,9x8,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-MPEM-220NR10/100
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     MPEM-220NR10/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 12x3,9x8,8mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Kondensatorenserie: MKT
Kondensatorenanwendung: filternd;Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen;Entstörschaltungen
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer;induktionsarme Kondensatoren;hoher Isolationswiderstand;überzogen mit Epoxydharz
Leitungslänge: 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.