Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10uF; 100VDC; 27,5mm; ±10%; 39x14,8x22,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10uF; 100VDC; 27,5mm; ±10%; 39x14,8x22,8mm
Kondensator: Polyester; 10uF; 100VDC; 27,5mm; ±10%; 39x14,8x22,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-MPEM-10UR27.5/100
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     MPEM-10UR27.5/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 39x14,8x22,8mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10µF
Kondensatorenserie: MKT
Kondensatorenanwendung: filternd;Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen;Entstörschaltungen
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer;induktionsarme Kondensatoren;hoher Isolationswiderstand;überzogen mit Epoxydharz
Leitungslänge: 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.