Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 630VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10nF; 630VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm; THT
Kondensator: Polyester; 10nF; 630VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MPEB-10N/630
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     MPEB-10N/630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Ausgangsmaße: L 15mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 630V DC
Kondensatorenserie: MKT
Klimakategoria: 40/85/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;filternd;Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen;Entstörschaltungen
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer;induktionsarme Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe: kt kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.