Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; X2; 1nF; 275VAC; Rastermaß: 10mm; ±20%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; X2; 1nF; 275VAC; Rastermaß: 10mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; X2; 1nF; 275VAC; Rastermaß: 10mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MP3-X2-1N
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MPX21W1100FA00MSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Papierkondensator
Radial Kondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 4x8,5x13,5mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 1nF
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.277,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 0,21285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.383,06*
€ 1.645,8414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.370,46*
€ 1.630,8474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.329,72*
€ 1.582,3668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.303,20*
€ 1.550,808
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.277,10*
€ 1.519,749
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.