Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; SO8
Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-MOCD207M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOCD207M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
onsemi optokoppler
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 3µs
Ausschaltzeit: 2,8µs
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5,3kV
CTR@If: 100-200%@10mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: fototransistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2281
5
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 1,12*
1 Tag
4494
1
€ 14,99*
ab € 0,484*
€ 1,73*
5
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 1,84*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 1,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.