Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optotriac; 5,3kV; UAusg: 800V; bei Nullschaltung; DIP6; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optotriac; 5,3kV; UAusg: 800V; bei Nullschaltung; DIP6; Ch: 1
Optotriac; 5,3kV; UAusg: 800V; bei Nullschaltung; DIP6; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-MOC3081M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3081M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
optokoppler dip 16
triac
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Rückspannung max.: 3V
Ausgangsspannung: 800V
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: bei Nullschaltung
Isolationsspannung: 5,3kV
Auslösestrom: 15mA
Herstellerserie: MOC3081M
Typ des Optokopplers: Optotriac
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,21*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,23*
2 Tage
13
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
1 Tag
525
1
€ 14,99*
ab € 0,386*
€ 1,564*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.