Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optotriac; 5kV; UAusg: 400V; ohne Nullschaltung; Gull wing 6; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optotriac; 5kV; UAusg: 400V; ohne Nullschaltung; Gull wing 6; Ch: 1
Optotriac; 5kV; UAusg: 400V; ohne Nullschaltung; Gull wing 6; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-MOC3021S-TA1
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     MOC3021S-TA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
triac
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: Gull wing 6
Rückspannung max.: 6V
Ausgangsspannung: 400V
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: ohne Nullschaltung
Isolationsspannung: 5kV
Auslösestrom: 8mA
Herstellerserie: MOC3021
Typ des Optokopplers: Optotriac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,137*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.