Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrometer; LCD; 0÷100%RH; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrometer; LCD; 0÷100%RH; Bel: ja
Hygrometer; LCD; 0÷100%RH; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-MO257
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MO257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x3
Äußere Abmessungen: 235x63x28mm
Beleuchtung: ja
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;automatische Kalibrierung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Hygrometer
Gewicht mit Batterie: 218g
Feuchtigkeitsmessbereich für Holz: 0...100% RH
Messung: Feuchtigkeit von Holz (nichtinvasiv);Feuchtigkeit in Baumaterialien (nichtinvasiv)
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,12*
€ 212,98*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 176,36*
€ 212,99*
Frei Haus
ab € 178,33*
€ 214,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 205,05*
€ 246,89*
€ 3,50*
ab € 225,96*
€ 270,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.