Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,246W; SOT23; R1: 10kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,246W; SOT23; R1: 10kΩ
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,246W; SOT23; R1: 10kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-MMUN2111LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMUN2111LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 35...60
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,246W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 10kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 10kΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0278*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0139*
€ 0,0622*
1 Tag
69460
5
€ 14,99*
ab € 0,0385*
€ 0,212*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,41*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,06*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.