Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 28V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 28V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 28V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-MMSZ5255B
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMSZ5255B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 28V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0275*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.