Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,37/0,5W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD123


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,37/0,5W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD123
Diode: Zener; 0,37/0,5W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD123
Artikel-Nr.:
     2805-MMSZ5231B-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMSZ5231B-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,1V
Verlustleistung: 0,37/0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,35*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,138*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,138*
€ 1,35422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,017* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.