Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 3,9V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 3,9V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 3,9V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-MMSZ5228BT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMSZ5228BT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 3,9V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0403*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0242*
€ 0,062*
2 Tage
29990
5
€ 14,99*
ab € 0,0479*
€ 0,2788*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.